画像準備中

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 50V dc 0603 (1608M) C0603C100J5GACAUTO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード83996144 品番C0603C100J5GACAUTO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

KEMETのC0G誘電体表面実装コンデンサは、過酷な環境における高信頼性と実績ある性能が求められる各種用途に適しています。エンジンルーム内でも車内でも、万全性と安全性が重要な車載回路のコンデンサに求められる性能と堅牢性が実現されます。C0G誘電体は、最高動作温度が125 ℃です。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は-55 → +125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 鉛(Pb)フリー DC定格電圧: 10 V、16 V、25 V、50 V、100 V、200 V、250 V 静電容量: 0.5 pF → 0.47 μF 静電容量許容差: ±0.10 pF、±0.25 pF、±0.5 PF、±1 %、±2 %、±5 %、±10 %、±20 %

仕様
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = C0G
許容差 = ±5%
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.8mm
シリーズ = C0603C
動作温度 Max = +125℃
定格電圧(V)50dc 静電容量10pF RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする