曜日別特売
FGH0H105ZF KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 1F リード品 KEMET 83996178

KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 1F リード品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(90個)注文コード83996178品番FGH0H105ZF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

Supercap FG. KEMET FGシリーズスーパーコンデンサは、高電力蓄電用途向けに設計されています。DC回路に使用すると二次バッテリとして使用できます。このスーパーコンデンサは、フラッシュメモリ付きの組み込みマイクロプロセッサシステムなど、低電圧DCホールドアップ用途に最適です。. 特長. 角型ケース 広い温度範囲: -25 → +70 ℃ メンテナンスフリー 液漏れに対する高い信頼性 リードを横断接続可能

仕様
静電容量 = 1F
電圧 = 5.5V dc
実装タイプ = スルーホール
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +70℃
直径 = 21.5mm
寸法 = 21.5 (Dia.) x 9.5mm
リード間隔 = 7.62mm
等価直列抵抗 = 65Ω
シリーズ = Supercap FG
許容差 = -20 → +80%
奥行き = 9.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする