KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33pF 200V dc C315C330J2G5TA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード83996388 品番C315C330J2G5TA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

Goldmax 300シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. C0G誘電体 均一なコーティング ラジアル

仕様
静電容量 = 33pF
電圧 = 200V dc
実装タイプ = スルーホール
温度特性 = C0G
許容差 = ±5%
寸法 = 3.81 x 3.3 x 5.33mm
長さ = 3.81mm
奥行き = 3.3mm
高さ = 5.33mm
シリーズ = Goldmax 300
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする