曜日別特売
FC0H104ZFTBR24 KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.1F リード品 KEMET 83996494

KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.1F リード品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード83996494品番FC0H104ZFTBR24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

FCシリーズSMTスーパーコンデンサ. KEMET FCスーパーコンデンサは、高電力用途向けの表面実装コンデンサです。このスーパーコンデンサはリフローはんだ付け向けに設計されているため、基板に直接実装できます。. 特長. 広い温度範囲: -25 → +70 ℃ ホルダなし表面実装 動作電圧: 3.5 → 5.5 V dc 液漏れに対する高い信頼性 メンテナンスフリー. 用途. 低電圧DCホールドアップ用途 フラッシュメモリ搭載組み込みマイクロプロセッサシステム DC回路に使用すると二次バッテリのように使用可能

仕様
静電容量 = 0.1F
電圧 = 5.5V dc
実装タイプ = スルーホール
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +70℃
直径 = 10.5mm
高さ = 5.5mm
寸法 = 10.8 x 10.8 x 5.5mm
リード間隔 = 5mm
等価直列抵抗 = 25Ω
シリーズ = Supercap FC
許容差 = -20 → +80%
パッケージ/ケース = ラジアルmm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする