KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.47F リード品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(90個) 注文コード83997045 品番FS0H474ZF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

FSシリーズラジアルスーパーコンデンサ. このシリーズのスーパーコンデンサは、スルーホール実装タイプであり、プリント基板(PCB)への直接実装ができるように特別に設計されています。 このコンデンサは、信頼性を高めるために液漏れ防止設計になっています。

仕様
静電容量 = 0.47F
電圧 = 5.5V dc
実装タイプ = スルーホール
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +75℃
直径 = 11.5mm
高さ = 13mm
寸法 = 21.5 (Dia.) x 13mm
リード間隔 = 7.62mm
等価直列抵抗 = 13Ω
シリーズ = Supercap FS
許容差 = -20 → +80%
コンデンサファミリ = 電気2層mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする