C1210C106Z4VACTU KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 1210 (3225M) C1210C106Z4VACTU KEMET 83997097

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 1210 (3225M) C1210C106Z4VACTU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード83997097品番C1210C106Z4VACTU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
仕様
パッケージ/ケース = 1210 (3225M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = Y5V
許容差 = -20 → +80%
寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.55mm
長さ = 3.2mm
奥行き = 2.5mm
高さ = 1.55mm
シリーズ = C
動作温度 Max = +85℃
vKEMET C1210シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 特長: 動作温度: -55 → +125 ℃ 幅広いケースサイズ、定格電圧、静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など 鉛(Pb)フリー、RoHS / REACH準拠(例外なし)
定格電圧(V)16dc静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする