ニチコン コンデンサ 220μF, ,400V dc, LGU2G221MELB

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード83997350 品番LGU2G221MELB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、16-450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、AC サーボモータなどの用途に適しています。スナップイン端子 定格リプル電流印加 3000 時間保証 PET スリーブ(非 PVC ) 鉛フリー端子めっき

仕様
静電容量 = 220μF
電圧 = 400V dc
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 30 (Dia.) x 30mm
高さ = 30mm
動作温度 Min = -25℃
直径 = 30mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 10mm
リップル電流 = 1.1A
定格電圧(V)400dc RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする