ニチコン コンデンサ 47μF, ,35V dc, UWT1V470MCL1GS

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード83997499 品番UWT1V470MCL1GS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。定格電圧範囲 4〜50V 定格静電容量範囲 0.1〜1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適

仕様
静電容量 = 47μF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = 表面実装
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm
高さ = 5.8mm
動作温度 Min = -55℃
直径 = 6.3mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 2.2mm
リップル電流 = 63mA
定格電圧(V)35dc RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする