AL6M-M14P-G Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AL6M-M14P-G IDEC(和泉電気) 83997849

Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AL6M-M14P-G

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83997849品番AL6M-M14P-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

Idec A6シリーズ. Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。. IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計

仕様
イルミネーション = あり
パネルのカットアウト直径 = 16.2mm
実装タイプ = パネルマウント
定格電圧 = 250V
LEDのカラー = 緑
コンタクト定格電流 = 1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dc
コンタクト材質 = 金めっき銀
メーカー型番 = AL6M-M14P-G
保護構造IP65接点構成SPDTボタン形状ボタン色動作方式モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする