KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 25V dc 0402 (1005M) C0402C222J3GACTU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10000個) 注文コード83997955 品番C0402C222J3GACTU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies & Materials Association)では、C0G誘電体をクラスIの材料と定義しています。このクラスの部品は温度補償用なので、共振回路の用途や品質と安定した静電容量が求められる用途に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は、-55〜+125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。リード(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠 温度安定誘電体無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 必要に応じてSnPb終端仕上げにも対応可能(鉛含有量: 最低5 %)

仕様静電容量 = 2.2nF、電圧 = 25V dc、パッケージ/ケース = 0402 (1005M)、実装タイプ = 表面実装、温度特性 = C0G、許容差 = ±5%、寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm、長さ = 1mm、奥行き = 0.5mm、高さ = 0.5mm、シリーズ = C、動作温度範囲: -55 → +125 ℃、ケースサイズ: EIA0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、1825、2220、2225 DC定格電圧: 6.3 V、10 V、16 V、25 V、35 V、50 V、100 V、200 V、250 V 静電容量範囲: 10 pF → 47 μF、静電容量の許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 定格電圧(V)25dc 静電容量2.2nF RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする