KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,6.3V dc,0805 (2012M),F920J106MPA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード83997998 品番F920J106MPA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

タンタルコンデンサ、F92シリーズ(樹脂成形チップ)。AVX F92シリーズ樹脂成形チップの低プロファイルJリードコンデンサは、主に携帯型電子機器及びUSBアクセサリで使用されます。F92シリーズには、3種類のケースサイズ(P、A、B)があります。このコンデンサは、RoHS2指令(2011/65/EU)に適合しています。用途:携帯型電子機器 / USBアクセサリ

仕様
テクノロジー = 電解
静電容量 = 10μF
電圧 = 6.3V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
等価直列抵抗 = 6Ω
長さ = 2mm
高さ = 1.1mm
寸法 = 2 x 1.25 x 1.1mm
シリーズ = F92
動作温度 Max = +125℃
誘電体材料 = タンタル
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする