KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF 6.3V dc 0805 (2012M) C0805C476M9PACTU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード83998339 品番C0805C476M9PACTU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ

仕様
静電容量 = 47μF
電圧 = 6.3V dc
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = X5R
許容差 = ±20%
寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm
長さ = 2mm
奥行き = 1.25mm
高さ = 1.25mm
シリーズ = C
動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする