ワイヤーバスケット 自転車用

(97件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83998425 品番-
販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

シンプルなデザインのワイヤーバスケットです。

材質スチール 下部寸法(mm)320×243 用途一般車のフロントバスケットの交換に。 付属品取付ねじ(材質:スチール) 高さ(mm)前155・後210 質量(g)1130 上部寸法(mm)395×300
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 97
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-09
用途:
自転車のメンテナンス
サービス業

今までのかごよりも幅も奥行きも広くて便利です
作りもしかっりして丈夫です

対象商品:
83998425
2025-11-07
用途:
自転車の前カゴ
自動車・二輪車・自転車関連業

スタリッシュなデザインで良いです。自転車側の取付箇所はよく確認しないと同梱のボルトではつきませんでした

2025-05-02
用途:
スーパーカブに

高さはヘッドライトより下にくるのでOK。思ったより頑丈な作りです。取り付けは付属の金具ではなく、タイラップで数か所止めにしています。前使っていたかごの白いコーティングが剥げてさびてきたので交換です。これは勿論プラスチックコーティングはされていますけど、黒ならさびても色が塗りやすい。

2025-06-17
用途:
自転車の前かご交換
その他業種

塗装の厚みに強度共に問題ありません。
1.5Lペットボトルを入れた場合は横にした方が安心できる大きさです。
値段を考えればコスパヨシです

対象商品:
83998425
2025-03-23
用途:
自転車での買い物
サービス業

古い前かごが壊れたため、本商品に取り替えました。日常の買い物をするのに使っており、丈夫で大きい荷物も入れられるので便利です。かごの前方部分の高さがちょっと低めなのが気になりますが、安く購入でき、満足しています。

対象商品:
83998425
2025-05-11
用途:
交換

補強タイプを使っていましたが転倒で変形しまくりの為購入
頑丈そうで良いです、ただし画像の通り深さは浅めです

2025-04-11
用途:
折り畳み自転車に装着
その他業種

かなり丈夫にできていて、リュックサックも容易に入る大きさで満足しています。
コスパ最高!!

2025-02-27
用途:
カゴ交換
製造業

元のカゴが壊れてしまったので頑丈そうなものを購入。
安くてよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
どんな自転車の前カゴでも取り付け出来ますか。
回答:
一般的な自転車(ママチャリ、軽快車と言われる自転車)や
前カゴが予め装備された自転車であれば、取り付けや付け替えが可能です。
ただし、カゴを自転車に取り付けるためのパーツ(ブラケット、カゴステー)
が装備された自転車に限ります。
スポーツ車(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)のような
自転車には取付不可です。
2024-09-27
質問:
部品のみの取り扱いはありますか。
回答:
部品のみの取り扱いはございません。
2024-09-27

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする