KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 50V dc C315C102K5R5TA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード83998497 品番C315C102K5R5TA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

KEMETのC0G誘電体で使用されているGoldmaxコンフォーマルコーティングされたラジアルリード付きセラミックコンデンサは、最高動作温度が125 ℃です。Electronics Industries Alliance (EIA)では、C0G誘電体をクラスIの「安定(stable)」な材料と特徴付けています。このクラスの部品は温度補償型なので、共振回路の用途や静電容量特性のQや安定性が求められる用途に適しています。ラジアルリード付きフォームファクタ 均一なコーティング 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 鉛(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠

仕様
実装タイプ = スルーホール
温度特性 = X7R
許容差 = ±10%
寸法 = 3.81 x 2.54 x 3.14mm
長さ = 3.81mm
奥行き = 2.54mm
高さ = 3.14mm
シリーズ = Goldmax 300
動作温度 Max = +125℃
定格電圧(V)50dc 静電容量1nF RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする