C0603C473K1RACAUTO KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47nF 100V dc 0603 (1608M) C0603C473K1RACAUTO KEMET 83998558

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47nF 100V dc 0603 (1608M) C0603C473K1RACAUTO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(25個)注文コード83998558品番C0603C473K1RACAUTO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

電圧範囲が 100 V dc の KEMET X7R 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、 -55 → +125 ° C の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます鉛フリー 温度安定誘電体 RoHS 、 REACH 準拠

仕様
静電容量 = 47nF
電圧 = 100V dc
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = X7R
許容差 = 10%
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする