C2220X106K5RACTU Kemet 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 50V dc 2220 (5650M) C2220X106K5RACTU KEMET 83998680

Kemet 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 50V dc 2220 (5650M) C2220X106K5RACTU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード83998680品番C2220X106K5RACTU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

KEMETのC0G誘電体は、最大動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies & Materials Association)から、C0G誘電体はクラスI材質に定義されています。この分類のコンポーネントは温度補償が適用されるので、共振回路の用途や静電容量のQ特性と安定性が要求される場合に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は-55 → +125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 鉛(Pb)フリー、RoHS、REACH準拠 EIA 0201、0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、1825、 2220、2225ケースサイズ DC定格電圧: 10 V、16 V、25 V、100 V、200 V、 250 V 静電容量: 0.5 pF → 0.47 μF 静電容量の許容差: ±0.10 pF、±0.25 pF、 ±0.5 pF、±1 %、±2 %、±5 %、±10 %、±20 % 圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能

仕様
静電容量 = 10μF
電圧 = 50V dc
パッケージ/ケース = 2220 (5650M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = X7R
許容差 = ±10%
寸法 = 5.9 x 5 x 1.5mm
自動車規格 = AEC-Q200mm
奥行き = 5mm
高さ = 1.5mm
シリーズ = X FT-CAP
動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする