KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF 50V dc 0402 (1005M) C0402H471J5GACTU

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード83998689 品番C0402H471J5GACTU
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

KEMET 0402高温. Kemet 0402シリーズ高温表面実装積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、堅牢なベースメタル誘電システムを搭載しています。静電容量及びケースサイズに比べて業界をリードする優れた性能を備え、極端な温度で安定した静電容量を発揮します。. 鉛(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠 ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能 幅広いDC定格電圧 極性なし 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げ

仕様
静電容量 = 470pF
電圧 = 50V dc
パッケージ/ケース = 0402 (1005M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = C0G
許容差 = ±5%
寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm
長さ = 1mm
奥行き = 0.5mm
高さ = 0.5mm
シリーズ = H - 200℃
動作温度 Max = +200℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする