KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,10V dc,0603 (1608M),F981A475MMA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード83998829 品番F981A475MMA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

AVX F98シリーズタンタルコンデンサ(樹脂成形チップ). AVX F98シリーズ樹脂成形チップ高CV undertabは、小型で低プロファイルのSMD下向き設計を採用しています。このコンデンサはコンパクトにSMD樹脂成形チップを備え、1 → 200 μFの大容量、4 → 25 Vの定格電圧を実現します。また、RoHS指令2002/95/ECに準拠し、undertab設計を採用して高いCV機能を発揮し、0402、0603、0805などの小型ケースサイズに収容できます。. 用途. 携帯電話 スマートフォン 補聴器 ワイヤレスモジュール

仕様
テクノロジー = 電解
静電容量 = 4.7μF
電圧 = 10V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
等価直列抵抗 = 6Ω
長さ = 1.6mm
高さ = 0.8mm
寸法 = 1.6 x 0.85 x 0.8mm
シリーズ = F98
動作温度 Max = +125℃
誘電体材料 = タンタル℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする