ニチコン コンデンサ 3300μF, ,50V dc, UVZ1H332MHD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード83998874 品番UVZ1H332MHD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流

仕様
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 18 (Dia.) x 35.5mm
高さ = 35.5mm
動作温度 Min = -55℃
直径 = 18mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 7.5mm
許容差 = ±20%
定格電圧(V)50dc RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)3300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする