KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 6.3V dc 0402 (1005M) C0402C105K9PACTU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード83999197 品番C0402C105K9PACTU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

Cシリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など

仕様
静電容量 = 1μF
電圧 = 6.3V dc
パッケージ/ケース = 0402 (1005M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = X5R
許容差 = ±10%
寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm
長さ = 1mm
奥行き = 0.5mm
高さ = 0.5mm
シリーズ = C
動作温度 Max = +85℃
温度安定範囲: -55 → +125 ℃
定格電圧(V)6.3dc 静電容量1μF RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする