ニチコン コンデンサ 47μF, ,6.3V dc, UWT0J470MCL1GB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード83999364 品番UWT0J470MCL1GB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4〜50V 定格静電容量範囲 0.1〜1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適

仕様
実装タイプ = 表面実装
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 5 (Dia.) x 5.4mm
高さ = 5.4mm
動作温度 Min = -55℃
直径 = 5mm
動作温度 Max = +105℃
寿命 = 1000h
許容差 = ±20%
定格電圧(V)6.3dc RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする