曜日別特売
FS0H104ZF KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.1F リード品 KEMET 83999520

KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.1F リード品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード83999520品番FS0H104ZF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

FSシリーズラジアルスーパーコンデンサ. このシリーズのスーパーコンデンサは、スルーホール実装タイプであり、プリント基板(PCB)への直接実装ができるように特別に設計されています。 このコンデンサは、信頼性を高めるために液漏れ防止設計になっています。

仕様
静電容量 = 0.1F
電圧 = 5.5V dc
実装タイプ = スルーホール
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +75℃
直径 = 11.5mm
高さ = 8.5mm
寸法 = 16.5 (Dia.) x 8.5mm
リード間隔 = 5.08mm
等価直列抵抗 = 25Ω
シリーズ = Supercap FS
許容差 = -20 → +80%
奥行き = 8.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする