KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 200V dc 1812 (4532M) C1812C104J2GACAUTO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード83999626 品番C1812C104J2GACAUTO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

Kemet 1812自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサ。1812サイズAEC-Q200自動車用に認可済みSMT MLCCセラミックコンデンサは、過酷な環境に対応できるよう堅牢な設計になっています。
これらの自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサはC0G誘電体を搭載しており、動作温度範囲は-55 → +125 ℃で、高い熱安定性、高いリプル電流性能、超低ESR及びESLを備えています。
これらの自動車グレードSMT MLCCコンデンサの代表的な用途には、重要なタイミング、チューニング、低損失が要求される回路、パルス、高電流、デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制を備えた回路、ブロッキング、蓄電など、運転室やエンジンルーム内に搭載するミッションクリティカルで安全が重要になる車載回路があります。

仕様
静電容量 = 100nF
電圧 = 200V dc
パッケージ/ケース = 1812 (4532M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = C0G
許容差 = ±5%
寸法 = 4.5 x 3.2 x 2mm
長さ = 4.5mm
奥行き = 3.2mm
高さ = 2mm
シリーズ = C
動作温度 Max = +125℃
定格電圧(V)200dc 静電容量100nF RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする