KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 50V dc 1210 (3225M) C1210X475K5RACTU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード83999635 品番C1210X475K5RACTU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

電圧範囲が 50 V dc の KEMET X7R 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、 -55 → +125 ° C の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます鉛フリー 温度安定誘電体 RoHS 、 REACH 準拠

仕様
静電容量 = 4.7μF
電圧 = 50V dc
パッケージ/ケース = 1210 (3225M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = X7R
許容差 = 10%
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする