炊飯器 ホワイト RRS-AT30WT [3合 /マイコン]

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84000080 品番RRSAT30WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
付属品しゃもじ、計量カップ 材質【本体】ポリプロピレン【内釜】アルミニウム(フッ素コーティング) 寸法(mm)236×215×195 質量(kg)1.75 容量(L)3合(0.54) 消費電力(W)280 定格電圧AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1 色(本体)ホワイト 保温効力(℃)76〜81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84000080
2025-12-30
用途:
食事
その他業種

シンプルで使いやすい。ご飯も美味しく炊けて満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする