象印マホービン
ホットプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84000107
品番
EAFA10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
付属品
樹脂ヘラ、温度調節プラグケース、レシピブック
寸法(mm)
140×445×305【プレート】40×374×254
タイプ
【ホットプレート】深形(平面)
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
2.5
最高温度(℃)
250
本体質量(kg)
4.8
加工
トリプルチタンセラミックコート(浅い凹凸のダイヤカットディンプル仕上げ)
対応
鍋丸洗い