ツインバード
ツインバードの キッチン/調理家電
ツインバードの その他調理家電
ツインバードの ホームベーカリー
ホームベーカリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84000545
品番
BMEF38B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
おいしい低糖質パンが焼けるホームベーカリーです。
選べる2種の低糖質パンで、無理なくつづく低糖質生活をサポートします。
色
ブラック
容量
食パンの場合:1.5斤/1斤、低糖質パン/低糖質ブランパン/米粉パンの場合:1斤
消費電力(W)
555(ヒーター500/モーター55)
電源コード(m)
約1.4