ホットサンドメーカ― そのままホットサンド[シングル] SSH-60

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84000615 品番SSH60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質【プレート】アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗装)【本体】フェノール樹脂【ロックレバー】ポリプロピレン 寸法(mm)155×220×95 質量(g)860 消費電力(W)600 電源コード(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする