Vitamix V1200i ホワイト1.4Lウェットコンテナセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84000834 品番VM0188A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
付属品タンパー/レシピブック1冊 材質本体:ABS樹脂、コンテナ容器:コポリエステル樹脂、ブレード(刃):ステンレス 質量(kg)5.6kg(コンテナ込み) ホワイト 消費電力(W)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体+コンテナ容器:W203xD279xH432 電源コード(m)1.35 容器容量(L)(コンテナ)2.0 定格時間(分)8 保証期間10年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする