付属品しゃもじ・しゃもじ立て・計量カップ(1合)・差し込み式電源コード(120cm)
仕様【内釜】黒遠赤厚釜(厚さ1.7mm・内なべ洗米OK)
厚さ(mm)【内釜】1.7
寸法(mm)215×252×349
消費電力(W)635
方式マイコン
本体質量(kg)3
機能【保温】白米/無洗米のみ12時間以内推奨【炊飯予約】炊き上がり時刻設定式・予約メモリー2
使用時間白米:約43分〜55分
モード炊飯(エコ炊き・白米・早炊き・炊き込み・おかゆ)調理(煮込み)
全開高さH(mm)【ふた開き時】417
消費電力量(Wh)【炊飯時】140/回【保温時】19.1/h
年間消費電力量(kWh/年)79
炊飯容量5.5合