ラドンナ
ラドンナの キッチン/調理家電
ラドンナの その他調理家電
ラドンナの フードメーカー/製菓
ホットサンドメーカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84001130
品番
KHS4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ユーザーズガイド(保証書含む)
質量(g)
2000
電源
AC100V(50-60Hz)
本体寸法(mm)
289×91×242
定格消費電力(W)
900
電源コード(m)
0.9