用途お花見・スポーツ観戦・海水浴・キャンプ・フィッシングなどに付属品西日ガード・カラビナフック材質生地:600Dポリエステルオックスフォード生地/フレーム:スチールパイプ質量(kg)4.7(西日ガード140g含む)色サンド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×770×1330組立方法[1]サンシェードのバックルをはずす。[2]サンシェードを開く。[3]椅子を展開する。[4]サンシェードを上げる。[5]パイプを固定して完成。折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×190×920連続耐荷重(kg)120