Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 8mm 砲弾型, L-793GD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード84002916 品番L-793GD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 8 mm. Kingbrightの8 mm LEDファミリーは、ドーム型トップの8 mm丸型スルーホールパッケージです。 この大型LEDランプは、低消費電力、 高信頼性、高耐久性で、長寿命を実現します。

仕様
LED色 = 緑
パッケージタイプ = 8 mm
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2.5 V
光度 = 60 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 60 °
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 568 nm
寸法 = 8mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする