Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 8mm 砲弾型, L-793SRC-B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84003020 品番L-793SRC-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69
販売価格(税別)
63

Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 8 mm. Kingbrightの8 mm LEDファミリーは、ドーム型トップの8 mm丸型スルーホールパッケージです。 この大型LEDランプは、低消費電力、 高信頼性、高耐久性で、長寿命を実現します。

仕様
LED色 = 赤
パッケージタイプ = 8 mm
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 1.85 V
光度 = 1.4 cd
ピン数 = 2
ビュー角 = 40 °
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 640 nm
寸法 = 8 x 11mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする