ハンドヘルドボックス CAMDENBOSS 黒 105 x 61 x 28mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84003205 品番CHHMC01BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

基板などの実装用ねじ ;/i>. 2ピース構造、ABS. バッテリ収納部内の2つのねじでふたを固定

仕様
材質 = ABS樹脂
奥行き = 105 mm
幅 = 61 mm
高さ = 28 mm
一体形電池コンパートメント = あり
外形寸法 = 105 x 61 x 28mm
シリーズ = 2900
キーパッドの窪み = あり
;i>基板などの実装用ねじ ;/i>. 2ピース構造、ABS. バッテリ収納部内の2つのねじでふたを固定
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする