UL60950-1/ cUL/ EN60950-1. SUS シリーズ 1.5 → 3 W シングル出力. コーセル SUSシリーズの絶縁DC-DCコンバータは、定格出力電力1.5〜10 Wのタイプが揃っています。SMD実装又はスルーホール実装が可能、高効率も実現しています。. 特長:. シングル出力. 過電流保護回路を内蔵. アルミ / タンタルコンデンサを内蔵せずに高信頼性を確保. 冷却 : 自然空冷 / 強制通風