ハンドヘルドボックス CAMDENBOSS 黒 57 x 36 x 16mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84004648 品番2957-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

電池は別売りです。 フォブには基板に取り付けた際に便利なバッテリクリップがあり、GP27A、GP10A、MN27のコイン型電池を付けられます。. ミニチュアキーホルダケース. リモコン用のミニチュアキーホルダケース、ボタンセグメントが1個から3個までのタイプがあります。 キーリング又はストラップ用のループが付いています。. UL94 HB等級 頑丈なスナップはめ込み式 ベースに基板取り付けボス付き ふたにLED表示窓付き

仕様
材質 = ABS樹脂
奥行き = 57 mm
幅 = 36 mm
高さ = 16 mm
一体形電池コンパートメント = あり
外形寸法 = 57 x 36 x 16mm
押しボタン = あり
プッシュボタン数 = 1
シリーズ = 2957
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする