画像準備中

保護メガネ RS-2400N

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ#1.7 注文コード84005576 品番RS-2400N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はレンズ色・タイプなど9種類から選べます 他の種類を見る

つるを自由自在に曲げられるソフトテンプルなので、顔に合わせてフィットするよう調節することができます。
レンズ交換が可能なので、長くお使いいただけます。
JIS規格品です。
UV99%以上カット

質量(g)42 タイプ#1.7 レンズJISRPレンズ(ポリカハードコート) 機能つる調節可、レンズ交換可、UV99%以上カット 紫外線カット99%以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする