理研化学
理研化学の メガネ・ゴーグル・防災面
理研化学の 安全メガネ
理研化学の 2眼型 メガネ
保護メガネ RS-2400N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
#4
注文コード
84005610
品番
RS-2400N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
レンズ色・タイプ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
つるを自由自在に曲げられるソフトテンプルなので、顔に合わせてフィットするよう調節することができます。
レンズ交換が可能なので、長くお使いいただけます。
JIS規格品です。
UV99%以上カット
質量(g)
42
タイプ
#4
レンズ
JISRPレンズ(ポリカハードコート)
機能
つる調節可、レンズ交換可、UV99%以上カット
紫外線カット
99%以上