Microchip MOSFETゲートドライバ 13 A TO-220 1 5-Pin ローサイド 非反転 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード84006477 品番TC4452VAT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

TC4451 / 4452 MOSFETドライバ

仕様
ロジックタイプ = CMOS, TTL
出力電流 = 13 A
供給電圧 = 18V
ピン数 = 5
パッケージタイプ = TO-220
出力数 = 1
トポロジー = ローサイド
ドライバ数 = 1
極性 = 非反転
実装タイプ = スルーホール
TC4451 / 4452 MOSFETドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする