Honeywell トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), 2NT1-7

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84006574 品番2NT1-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

UL、CSA、CE. Honeywell NTシリーズトグルスイッチ. これらの密閉された商用グレードのトグルスイッチは、パネルが振動、過酷な温度、粉塵、水の影響を受けるような、需要の厳しい屋外環境向けに設計されています。. 手袋を着用した場合のトグルに対する操作感のフィードバック NEMA 3、3R、4、13及びIP67/68シーリング

仕様
コンタクト定格電流 = 11 A @ 115 V AC 、 18 A @ 28 V DC 、 6 A @ 230 V AC
実装タイプ = パネルマウント
末端様式 = ネジ
IP保護等級 = IP67、IP68
パネルのカットアウト直径 = 12.4mm
アクチュエータ長さ = 17mm
アクチュエータ材料 = 金属、プラスチック
コンタクト材質 = 金めっき銀合金mm
動作温度範囲 = -40 → +71℃
端子形状DPDT 機能動作(On)-Off-(On) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする