Honeywell ひずみゲージ 0.24mm 6kΩ, FSS1500NSB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 注文コード84006590 品番FSS1500NSB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800

低プロファイル力センサ。FSSシリーズセンサは、コンパクトな商用グレードパッケージに収められた、正確かつ信頼性の高い力検出性能のセンサです。表面実装 電気的レシオメトリック出力 代表的な用途: 医療用輸液ポンプ、閉塞検出、腎臓透析装置

仕様
力の測定 = 圧縮 , 引張
ゲージ抵抗 = 6kΩ
センサータイプ = 低プロファイル
最大DC電圧 = 12V
長さ = 0.36mm
幅 = 0.22mm
奥行き = 0.148mm
動作温度 Min = -40℃
電流 Max = 1.6 mA℃
寸法 = 0.36 x 0.22 x 0.148 mm
動作力: 0 → 1500 g 過大力: 4500 g 入力 / 出力抵抗4 → 6 kΩ 高静電耐圧: 8 kV 動作温度範囲: -40 → 85℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする