基板取り付けヒューズホルダ Littelfuse 15A, 32V dc

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84007186 品番01530007Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

ATOとミニヒューズホルダ. Littelfuse の MINI ヒューズホルダには、車載ヒューズ保護用の基板実装オプションがあります。切れたヒューズを簡単に交換でき、最大 15 A のヒューズを収容することができます。. スタッキング ATO ブレードヒューズホルダ 基板実装 ブレードヒューズの定格電流:最大 15 A 定格電圧: 32 V

仕様
ヒューズホルダタイプ = 基板実装
ヒューズサイズ = Mini
対応ヒューズサイズ = ミニ
定格電圧(V)DC32 定格電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする