丸スペーサ HARWIN 本体高さ6mm 真鍮

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード84008410 品番R30-6010602
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

M3クリアランス丸形黄銅製スペーサ、O 4.76 mm O/D。 本体長: 6 mm。 ニッケルめっきで耐腐食

仕様
本体高さ = 6mm
材質 = 真鍮
内径 = 3.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする