Microchip MOSFETゲートドライバ 1.2 A SOT-123 1 4-Pin ローサイド 反転 表面実装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード84008778 品番MIC4417YM4-TR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様
ロジックタイプ = TTL
出力電流 = 1.2 A
供給電圧 = 18V
ピン数 = 4
パッケージタイプ = SOT-123ns
出力数 = 1
上昇時間 = 40ns
トポロジー = ローサイド
ドライバ数 = 1ns
極性 = 反転
実装タイプ = 表面実装
MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする