Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 非反転 スルーホール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード84009006 品番MIC4427YN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc

仕様
ロジックタイプ = CMOS, TTL
出力電流 = 1.5 A
供給電圧 = 18V
ピン数 = 8
パッケージタイプ = PDIP
出力数 = 2
トポロジー = ローサイド
高/低サイド依存性 = 独立
ドライバ数 = 2
極性 = 非反転
実装タイプ = スルーホール
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする