Honeywell 湿度センサ IC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード84009137 品番HIH-4602-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

HIH-4602-A / Cシリーズ相対湿度センサ。HIH-4602-A / Cシリーズ相対湿度センサは、相対湿度と温度の両方のセンサを疎水性焼結ステンレススチール製フィルタ付きのTO-5ハウジングにまとめた製品です。レーザートリミングされた熱硬化性ポリマー静電容量型検出素子には、オンチップ信号調整機能が搭載されています。相対湿度(%)に対してほぼリニアな電圧を出力 レーザートリミングにより交換可能 高精度、高速応答 薬品に対する耐性 安定した、低ドリフトの性能 静電気保護機能を内蔵 一般に露点や絶対水分量の測定に最適

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする