材質【背面】ポリエステル、スパンデックス(発泡材内蔵)【TPR】熱可塑性ゴム(スペーサーファブリック内蔵)【手のひら(内層)】ポリエステル【手のひら(中層)】アラミド、ポリエステル、ガラス繊維、鋼繊維【手のひら(外層)】PU、ナイロン、KPU【指マチ(指側面)】ポリエステル、ポリウレタン【親指付け根】ポリウレタン、ナイロン【袖口】ブラックネオプレン、ナイロン【袖口(結合部)】ナイロン、スパンデックス【面ファスナー】ポリエステル
サイズL
規格EN 388:4X32FP、ANSI/ISEA 105:A6、ANSI/ISEA 105:4、ANSI/ISEA 138:2、EN 420、CE
入数(双)1
保護等級EN 388 4X32FP、EN 420
機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺
材質(すべり止め)PU
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)【背面】ポリエステル、スパンデックス(発泡材内蔵)【TPR】熱可塑性ゴム(スペーサーファブリック内蔵)【手のひら(内層)】ポリエステル【手のひら(中層)】アラミド、ポリエステル、ガラス繊維、鋼繊維【手のひら(外層)】PU、ナイロン、KPU【指マチ(指側面)】ポリエステル、ポリウレタン【親指付け根】ポリウレタン、ナイロン【袖口】ブラックネオプレン、ナイロン【袖口(結合部)】ナイロン、スパンデックス【面ファスナー】ポリエステル
耐切創性X/F