ハイパロングローブボックス手袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード84009320 品番8Y1532A/9Q
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

平手(左右兼用)

材質ハイパロン(CSM) 厚さ(mm)0.4 全長(mm)800 入数(双)1 サイズ(mm)【ハンド】247

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする