ハネウェル
LA132G ニトリガードプラス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
XL
M
L
XL
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(12双)
注文コード
84009435
品番
LA132G/10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ラテックスフリー
材質
ニトルゴム
厚さ(mm)
0.38
全長(mm)
330
色
ライトグリーン
サイズ
XL
入数(双)
12